Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
548 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Altri sistemi bus: Altro
Sistema bus EIB/KNX: sì
Piombabile: sì
Numero moduli DIN: 3
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 12...24 V
Programma 24 h: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 20 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Tipologia: Orologio secondario
Alimentazione elettrica: Altro
Tipo di impostazione del tempo: Altro
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 20 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
- copia
- copia
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: no
Colore: Nero
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di montaggio da soffitto
Tipologia: Sensore multiplo
Tipo di montaggio: A parete
Sistema bus EIB/KNX: sì
Colore: Nero
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta apparente segnalatore di presenza
Tipologia: Fotocellula
Diametro: 48 mm
Larghezza: 45 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero max. di uscite di commutazione: 4
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 60 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m