pagina iniziale

THEBEN SRL - THE5009223 OSIRIA 232BQ OROLOGIO A BARRE - 5009223

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE5009223 OSIRIA 232BQ OROLOGIO A BARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Orologio secondario

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Indipendente - no

  • Incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500293

Codice prodotto

THE5009223

Cod. produttore

5009223

Produttore

THE

Tipologia:

Orologio secondario

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Indipendente:

no

Incasso:

Alimentazione elettrica:

Altro

Tipo di impostazione del tempo:

Altro

Tipo di visualizzazione:

Analogico, barra

Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Copertura:

Vetro

Forma della scatola:

Quadrato

Materiale del corpo:

Metallo

Colore del corpo:

Altro

Trasparente:

no

Con braccio di fissaggio:

no

Con visualizzazione della data:

no

Con indicazione del giorno della settimana:

no

Con indicatore di temperatura:

no

Visualizzazione dell'ora:

Su un lato

Timer count up/count down:

no

Teleprogrammabile:

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

301 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Orologio per interni KNX, quadrato, monolaterale, per montaggio ad incasso (in sale operatorie), Quadrante metallico bianco con numeri a barre neri, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Telaio del contenitore a raso rivestimento o a chiusura parete in acciaio inox V4A per montaggio a parete (incasso), Resistente ad acidi, detergenti e disinfettanti, una volta montato protetto da polvere e acqua secondo il tipo di protezione IP 54 (DIN 40050), Vetro minerale piatto 3 mm, Quadrante: 250 x 250 m