pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1510011 SYN 151 H - 1510011

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1510011 SYN 151 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468151006

Codice prodotto

THE1510011

Cod. produttore

1510011

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in ore:

0

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

Controllato al quarzo:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.625 min

Divisione del disco di programma 1:

0.625 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma da 60 minuti, Senza riserva di carica, 96 segmenti di commutazione, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 37, 5 secondi, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione