Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Ottone
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: PG
Forma: Esagonale
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 27 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno: 21 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipologia: Rigido
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Materiale: Polipropilene (PP)
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 8...12 mm
Materiale: Plastica