pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPTEM20 PRESS.POLIAM. M20 8-12 7001 - PTEM20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPTEM20 PRESS.POLIAM. M20    8-12 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8030343097582

Codice prodotto

TEAPTEM20

Cod. produttore

PTEM20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

8...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.