pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP04 RIDUZIONE RS 4 3/4M-PG16 F - RSGP04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP04 RIDUZIONE RS 4    3/4M-PG16  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 16

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068599

Codice prodotto

TEARSGP04

Cod. produttore

RSGP04

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

16

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG