Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
6065 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 9 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 18 mm
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 17...20.5 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 98 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 88 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 33 mm
Tipologia: Curva a 45°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 29 mm