TEAFLEX - TEAGAM10 GUARNIZIONE FIBRA GAM10 3 - GAM10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 98 mm
Diametro interno - 88 mm
Materiale - Altro
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8030343042056
Codice prodotto
TEAGAM10
Cod. produttore
GAM10
Produttore
TEA
Diametro esterno:
98 mm
Diametro interno:
88 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura (metrica):
3
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


