pagina iniziale

TEAFLEX - TEA132SF20 PRESS.ISO32 17 -20,5 TPE -40? - 132SF20

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 17...20.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343109513

Codice prodotto

TEA132SF20

Cod. produttore

132SF20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

17...20.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

35 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.