Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2940 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 48 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 75 mm