pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11P600 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 600X15 Z - 2Z11P600

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11P600 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 600X15 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829852

Codice prodotto

SFZ2Z11P600

Cod. produttore

2Z11P600

Produttore

SFZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

900 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.