pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15P400 COPERCHIO DERIV. T PIANA 400X15 I - 2I15P400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15P400 COPERCHIO DERIV. T PIANA 400X15 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831817

Codice prodotto

SFZ2I15P400

Cod. produttore

2I15P400

Produttore

SFZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.