Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Flusso luminoso: 375...375 lm
Potenza della lampada: 2.1...2.1 W
Attacco lampada: GU10
Flusso luminoso: 1050...1050 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: G13
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Flusso luminoso al metro: 1380 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di radiazione UV: UV-C
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Attacco lampada: G5
Tipo di radiazione UV: Altro
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Attacco lampada: G13
Lunghezza: 604 mm
Potenza della lampada: 16.5 W
Attacco lampada: G13
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 17.5 W
Tipologia: Tradizionale
Adatto per potenza lampada: 1800...2000 W
Dimming DALI: no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 54 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 36...36 W
Dimming DALI: no
Potenza della lampada: 64 W
Attacco lampada: 4-pins
Corrente nominale: 425 mA
Flusso luminoso: 5300 lm
Potenza della lampada: 102 W
Attacco lampada: GX12-1
- copia
- copia
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38 W
Colore del corpo: Bianco
Orientabilita': Orientabile
Potenza totale: 200 W
Colore del corpo: Nichel
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Potenza totale: 70 W