pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL530943112 RUNNER FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO - 530943112

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL530943112 RUNNER FARETTO 4 LUCI BIANCO IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 200 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718291487852

Codice prodotto

PCL530943112

Cod. produttore

530943112

Produttore

PHI

Potenza totale:

200 W

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Altro

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

109 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

240 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

240 mm

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Questa lampada spot quadrupla dallo stile industriale è piccola, sottile e semplice, per questo si adatta in modo impeccabile agli interni moderni. Il corpo in alluminio bianco completa alla perfezione la sorgente luminosa. Uno straordinario prodotto decorativo con una sorgente luminosa rotante. 4x50W. GU10