pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1684NG MASTER TL-D HF SUPER 80 16W/840 SLV/25 - 1684NG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1684NG MASTER TL-D HF SUPER 80 16W/840 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 16.5 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 1400 lm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500631473

Codice prodotto

PHL1684NG

Cod. produttore

1684NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

16.5 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

1400 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

sì

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

85 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D HF Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada è progettata per il funzionamento su reattori elettronici speciali ad alta frequenza. Non è intesa per l'uso generale.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA