Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 365 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 670 mm
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Materiale: Gomma
Diametro interno: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 8 mm