Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 520 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 21...22 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tipologia: Elevato
Colore dell'anello frontale: Nero
Forma della lente: Rettangolare
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
A parete: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Portalampada per luce d'emergenza
Materiale: Plastica
Portalampada: E14