Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 5
Altezza: 487 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Larghezza: 1.235 mm
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Corrente nominale: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Corrente nominale: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 16 A