pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12S SPINA MOBILE 30A 3P 4W 12H IP44 125/250V - SCM430P12S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM430P12S SPINA MOBILE 30A 3P 4W 12H IP44 125/250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 12 h

  • Convertitore di fase - no

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636180342

Codice prodotto

SCASCM430P12S

Cod. produttore

SCM430P12S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Posizione ora:

12 h

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

30 A

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

30A 3P 4W 12h 125/250V Morsetti a vite