Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 14
Tipo di filettatura: PG
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63 mm
Con coperchio a cerniera: sì
Esecuzione della scatola: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4