pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.3363 DADO FILETTATO PG 13,5 LIGHT - 805.3363

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.3363 DADO FILETTATO PG 13,5             LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 14

  • Materiale - Plastica

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

  • Antiurto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636016603

Codice prodotto

SCA805.3363

Cod. produttore

805.3363

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

14

Materiale:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

PG13,5 LIGHT GRIGIO