Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 550 mm
Larghezza: 477 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 32
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Grado di protezione (IP): IP56
Potenza massima per punto di carica: 4 kW
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 550 mm
Larghezza: 477 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scheda RFID
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 20 mm