Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Plastica
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tipo di presa: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Avvolgimento automatico del cavo: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Grado di protezione (IP): IP40