Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Colore: Grigio
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 5...0
Corrente nominale: 63 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 520 mm