Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 520 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5