Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Avvolgimento automatico del cavo: no
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di collegamento alla rete: CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Materiale: Plastica
Diametro interno: 12 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 8 h
Numero di poli: 3
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Posizione ora: 6 h
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Avvolgimento automatico del cavo: no