pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA688.002 SCATOLA DER. D.80 C/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.002

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA688.002 SCATOLA DER. D.80 C/PAS.IP55 CUBIK 960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8001636164946

Codice prodotto

SCA688.002

Cod. produttore

688.002

Produttore

SCA

Forma:

Tondo

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

4

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

Profondità:

40 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Resistente alle intemperie:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

IP55 GW 960°C GRIGIO TERMOPLASTICO CON PASSACAVI