Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm