Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Colore: Rosso
Tipo di presa: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4