Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 32
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 32 A