SCAME PARRE SPA - SCA205.A67-CC COLONNINA BE-A 2 PRESE T2 11KW - 205.A67-CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 11 kW
Larghezza - 220 mm
Altezza - 1.466 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636122434
Codice prodotto
SCA205.A67-CC
Cod. produttore
205.A67-CC
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
11 kW
Larghezza:
220 mm
Altezza:
1.466 mm
Profondità:
300 mm
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10