Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Materiale: Acciaio
Materiale: Plastica
Diametro interno: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Esecuzione dell'interruttore: Contatti ausiliari
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 500 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 370 A
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 594 mm