SCAME PARRE SPA - SCASCM460R12W PRESA FISSA 60A 3P 4W 12H IP67 125/250V - SCM460R12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 60 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 12 h
Numero RAL - 7.035
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636180922
Codice prodotto
SCASCM460R12W
Cod. produttore
SCM460R12W
Produttore
SCA
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
60 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
12 h
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
120 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
120 mm