Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Posizione ora: 12 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22