Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Con premistoppa: sì
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Sezione del filo: 4 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore: Nero
Tipologia: Singolo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato