SCAME PARRE SPA - SCA563.32864 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3H IP67 C/FUS - 563.32864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636156996
Codice prodotto
SCA563.32864
Cod. produttore
563.32864
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCAME PARRE SPA
Scopri la serie SCAME PARRE SPA