Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 487 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Larghezza: 1.235 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Colore: Nero
Tipologia: Singolo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6