pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.KEM31506 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 315A 6P IP65 - 590.KEM31506

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KEM31506 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 315A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636145617

Codice prodotto

SCA590.KEM31506

Cod. produttore

590.KEM31506

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Potenza di interruzione a 400 V:

85 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

315 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

85 kW

315A 6P IP65 K3 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO