Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Diametro interno: 16 mm
Posizione ora: 7 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 5
Esecuzione dell'interruttore: Contatti ausiliari
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Portalampada per luce d'emergenza
Materiale: Plastica
Portalampada: E14
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44