SCAME PARRE SPA - SCA213.32372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 2H >50V CA - 213.32372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8001636257501
Codice prodotto
SCA213.32372
Cod. produttore
213.32372
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no