Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 550 mm
Larghezza: 477 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 63 A
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW