Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 670 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Materiale: Gomma
Diametro interno: 32 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato