Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Grado di protezione (IP): IP56
Potenza massima per punto di carica: 4 kW
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
A parete: sì