Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale: 63 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
Colore: Antracite
Con interruttore on/off: sì
Sovratensore: no
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4





















![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP14 SUPPORTO SCATOLATO DOPPIO BE-W[2.0]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap14.jpg?8475847D8567609082758CA6C2686462BAB5BB&ts=1790294095074&type=small)