Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 400 V
Tipologia di azionamento: Interruttore a pulsante
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 14
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto