Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Schermatura su ritorcitura: Senza
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 6
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 9 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 520 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A