Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 1346 m³/h
Tipo di accessori meccanici: Griglia di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.39 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 10 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 22778.15 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 90 W
Corrente nominale: 0.5 A
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3148.09 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65