S & P ITALIA SPA - SPI5604262500 HCFT/4-800/L-A-X - 5604262500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 22778.15 m³/h
Tensione di collegamento - 400 V
Assorbimento di potenza - 2.31 W
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893095732
Codice prodotto
SPI5604262500
Cod. produttore
5604262500
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
22778.15 m³/h
Tensione di collegamento:
400 V
Assorbimento di potenza:
2.31 W
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
363 mm
Colore:
Nero


