pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210005400 DECOR-100 CRZ - 5210005400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210005400 DECOR-100 CRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893106025

Codice prodotto

SPI5210005400

Cod. produttore

5210005400

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

94.3 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

158 mm

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C, cuscinetti a sfera. Temporizzatore regolabile.