Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Tipologia: Ventilazione
Tensione nominale: 230 V
Volume trasportato: 1090 m³/h
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 1346 m³/h
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
- copia
- copia
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3541.98 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3584.43 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Valvola di non ritorno: Senza
Tensione nominale: 230 v
Corrente nominale: 0.74 A